din 5ピンのおすすめ人気ランキング

2026/02/16更新
522件の「din 5ピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「5ピン コネクター」、「PC用電源ケーブル」、「キーボード変換アダプタ」などの商品も取り扱っております。
MIDIケーブル サンワサプライランキング1位
サンワサプライMIDIケーブル
コネクタ形状Din5pinオス-Din5pinオスケーブル径(Φmm)5
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


MIDIケーブル サンワサプライランキング3位
MIDI規格のインターフェースに対応した機器同士を接続するケーブルです。 アルミ箔のシールド材で内部芯線にシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
ケーブル長(m)1.8ブラックコネクタ形状DIN5pinオス-DIN5pinオス対応機種DIN5pinのMIDIインターフェースを持つ機器アズワン品番64-0883-01結線ストレート全結線ケーブル径(Φmm)5
1本
809税込890
当日出荷

三菱電機PLC用接続ケーブル Panasonic(パナソニック)ランキング4位
1本
2,498税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Dinプラグ RS Pro Plug 5極 RS PROランキング5位
仕様コンタクト数 = 5。ジェンダー = オス。取り付けタイプ = ケーブルマウント。コネクタサイズ = スタンダード。接合型 = プッシュロック。ボディ向き = ストレート。定格電流 = 1A。定格電圧 = 100 V ac。シールド/非シールド = シールド。シリーズ = YE-118XM。ハウジング材質 = ABS。コンタクト材質 = 真鍮。。RS Proラッチ式DINコネクタ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのラッチ式DINスタイルコネクタは、遮蔽タイプに似ていますが、誤って抜けることのないように「押して解除する」機構が組み込まれています。 ラッチ式DINコネクタが装着されているこのケーブルは、対応するコネクタ製品としかラッチがかかりません。 ただし、同じピン構成でDIN規格に準拠した作りの他のコネクタとはラッチなしでかん合します。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939税込1,033
翌々日出荷

用途はかりと周辺機器(パソコン・PLC等)との接続ケーブルケーブル長(m)2
1個
8,998税込9,898
当日出荷

仕様コンタクト数 = 5。ジェンダー = オス。取り付けタイプ = ケーブルマウント。コネクタサイズ = スタンダード。端子方法 = 圧着。定格電流 = 2A。定格電圧 = 34 V ac/dc。シールド/非シールド = シールド。DINナンバー = DIN 41524。シリーズ = 611。ハウジング材質 = 亜鉛合金。コンタクトめっき = 銀。。品番 ; 110-2826 110-2826 のスペース間隔は60 °です。 品番 ; 110-2810 110-2810 のスペース間隔は45 °です。. DIN規格オスプラグ - 黒色仕上げ. 信頼のRSブランドがお届けするこの丈夫な金属製DINコネクタは、「標準金属」シリーズのメリットを備えながらも黒色仕上げのコーティングが施されています。このコネクタにロック機構はありませんが、ケーブルタイとグロメットが付属するため、標準DIN用途でしっかりと接続できます。この標準DINコネクタは、長さが60.3 mm、直径が15.9 mmです。
1個
879税込967
7日以内出荷


NEC PC-9821シリーズのキーボードケーブルを延長するためのケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。(メスコネクタのみ)
仕様メスコネクタのみ金メッキピンコネクタ形状ミニDIN8pinオス-ミニDIN8pinメス結線ストレート全結線ケーブル径(Φmm)5.5
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 5。ジェンダー = オス。取り付けタイプ = ケーブルマウント。ボディ向き = ストレート。定格電流 = 1A。定格電圧 = 100 V ac。シールド/非シールド = シールド。シリーズ = YE-147XB。ハウジング材質 = ABS。コンタクトめっき = 銀。。RS Pro遮蔽型DINコネクタ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのケーブル取り付けDINコネクタは、丈夫なニッケルめっき鋳造ボディを備えています。 ケーブルクランプとPVCサポートスリーブが付いており、信頼性が高く、耐久性に優れています。. 特長と利点:. 銀めっき端子 亜鉛合金シールドカバー ABSハウジングRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,998税込3,298
翌々日出荷

天秤、はかりとPCを接続する為のケーブル。D-sub7Pのはかり、インジケータ用
適合機種FG/FS/HC-i/HV-G/HV-WP/HW-G/HW-G(大型)/HW-WP品名RS-232CケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,598税込9,458
当日出荷

サンワサプライMIDI接続ケーブル
各社DOS/Vパソコン(D-sub9pin)とミニDIN8pinに対応したMIDI音源を接続するケーブルです。
ケーブル長(m)1.8コネクタ形状ミニDIN8pinオス-D-sub9pinメスインチネジ(4-40)アズワン品番64-0849-16ケーブル径(Φmm)5
1個
2,098税込2,308
当日出荷

サンワサプライプリンタケーブル
Apple Macintoshシリーズ(ミニDIN8pinシリアルポートを持つ機種)とミニDIN8pinシリアルポートを持つMacintosh用プリンタを接続するケーブルです。 銅線材で内部芯線に横まきシールド処理を施したケーブルで、外部ノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタを採用しているので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
コネクタ形状ミニDIN8ピンオス-ミニDIN8ピンオス対応機種(パソコン)Apple Macintoshシリーズ(ミニDIN8pin シリアルポートを持つ機種)プリンタ/Apple Style Writerシリーズ/Personal LaserWriterLS・300/HP デスクライターシリーズなど(ミニDIN8pin シリアルポートを持つ機種)※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。ケーブル外径(Φmm)5.5結線方式Apple純正システムペリフェラル8ケーブル(M0197)準拠変換タイプオス - オス
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サンワサプライプリンタケーブル
Macintosh本体(ミニDIN8pin)とXYプロッタ・シリアルプリンタを接続する際に、またMacintosh本体と他のパソコン(PC-9821/9800、IMB5550等)を接続しデータ転送をする際に(キヤノン製クロスケーブルJCRC01準拠)使用するケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
ケーブル長(m)2コネクタ形状ミニDIN8ピンオス - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)対応機種Apple Macシリーズ(ミニDIN8pin)※キヤノン製クロスケーブルJCRC01準拠※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。ケーブル外径(Φmm)5.5シールド2重シールド結線方式ストレート結線アズワン品番64-0849-28変換タイプオス - オス
1個
1,298税込1,428
当日出荷

サンワサプライADBケーブル
Apple Macシリーズ本体とキーボード等を接続する際に使用するケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
ケーブル長(m)2適合機種Apple Macintosh、Power Macintosh、Power Mac G3、PowerBook G3シリーズのADBポートを持つ機種。※詳しくは、メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。コネクタ形状ミニDIN4pinオス-ミニDIN4pinオスアズワン品番64-0848-99結線ストレート全結線ケーブル径(Φmm)5
1個
1,298税込1,428
4日以内出荷

仕様メスコネクタのみ金メッキピンコネクタ形状ミニDIN6pinオス-ミニDIN6pinメスケーブル径(Φmm)5
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 5。ジェンダー = オス。取り付けタイプ = ケーブルマウント。コネクタサイズ = スタンダード。接合型 = プッシュロック。ボディ向き = ストレート。定格電流 = 1A。定格電圧 = 100 V ac。シールド/非シールド = シールド。シリーズ = YE-118XMB。ハウジング材質 = ABS。コンタクトめっき = 銀。。RS Proラッチ式DINコネクタ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのラッチ式DINスタイルコネクタは、遮蔽タイプに似ていますが、誤って抜けることのないように「押して解除する」機構が組み込まれています。 ラッチ式DINコネクタが装着されているこのケーブルは、対応するコネクタ製品としかラッチがかかりません。 ただし、同じピン構成でDIN規格に準拠した作りの他のコネクタとはラッチなしでかん合します。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879税込967
7日以内出荷

サンキューテクノスDサブコネクタ
組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 4P ミニDinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。
用途デジタル機器など極数4仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型定格(AC)30V/1A、(DC)12V/2Aコネクタ形状相手側:4ピンミニDinコネクタのジャック全般接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ環境対応JAMP対応済み材質(コンタクト)適合ケーブル(Φmm)3.8~4.8RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259税込285
当日出荷

1本
8,998税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

配管の中を通しやすいように、脱着可能なDINコネクタ(直径20mm)で中継できる2本1組のケーブルです。 RGBの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を採用しています。
用途DOS/Vパソコン本体とディスプレイの接続に(工事配線用)ブラック径(Φmm)コネクタ/20規格UL20276(線材)コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - DIN14ピンオス/ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - DIN14ピンメス対応機種(パソコン)各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple iMac/Power Mac G4・G3/PowerBookシリーズ/iBookシリーズなど/(ミニD-sub(HD)15pinディスプレイポートを持つ機種)/※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。(ディスプレイ)各社アナログRGBディスプレイ(ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ機種)/(切替器)各社切替器(ミニD-sub(HD)15pinポートを持つケーブル外径(Φmm)6.7シールド2重シールド変換タイプオス - オス/オス - メス
1個
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)